Marteau Mob 0001360201, Type: Marteau rivoir | Longueur: 300 mm
Marteau Rivoir De Mécanicien Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0001360201
Rubix :0146-5022541
EAN :3303800001497

Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 1 36EF
Marteau rivoir de mécanicien - manche frêne avec bague de protection sous la tête. Modèle français
NF E 71014 / NF ISO 15601
NF E 71014 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 29 x 36 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 103 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € HT
/ unité
27,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
