Marteau Mob 0365060701, Type: Masse et Massette | Longueur: 320 mm | Poids: 752 g
Massette Cuivre Manche Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0365060701
Rubix :0146-5022998
EAN :3303800365162

Documents
Détails articles : MASSETTE CUIVRE 365 600NT
Utilisée dans l'industrie pour frapper sans abîmer les pièces.
Densité : 8.9g/cm3 - forgée pour plus de résistance. .
Propriétés : conducteur, antidéflagrant. .
Tête chanfreinée à 45°. .
Angles abattus. .
Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité. Bague de protection sous la tête contribuant à l’absorption de faux-coups en polypropylène. .
Attention : le Cuivre étant une matière malléable, sa durée de vie est limitée et ses déformations importantes. Ne plus utiliser dès que le manche commence à se déchausser. Une oxydation de surface est normale, elle n’altère pas les qualités du produit.
Densité : 8.9g/cm3 - forgée pour plus de résistance. .
Propriétés : conducteur, antidéflagrant. .
Tête chanfreinée à 45°. .
Angles abattus. .
Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité. Bague de protection sous la tête contribuant à l’absorption de faux-coups en polypropylène. .
Attention : le Cuivre étant une matière malléable, sa durée de vie est limitée et ses déformations importantes. Ne plus utiliser dès que le manche commence à se déchausser. Une oxydation de surface est normale, elle n’altère pas les qualités du produit.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 30 mm |
| Longueur | 320 mm |
| Poids | 752 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Manche | composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
