Marteau Facom 200C.50PF, Type: Marteau rivoir | Longueur: 360 mm | Poids: 1900 g
Marteau rivoir manche graphite
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :200C.50PF
Rubix :0139-5439247
EAN :3662424104886

Détails articles : MARTEAU TRI MATIERES 'CARBON' 50 MM
Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Points forts
Confort absolu grâce au système antivibration.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 50 mm |
| Longueur | 360 mm |
| Poids | 1900 g |
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | carré |
| Manche | graphite |
| Longueur de tête | 138 mm |
| Matière | graphite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,66 €
29,30 € HT
/ unité
35,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
