Marteau Mob 0365060201, Type: Masse et Massette | Longueur: 300 mm | Poids: 720 g
Massette Cuivre Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0365060201
Rubix :0146-5064507
EAN :3303800365063

Documents
Détails articles : MASSE CUIVRE FORGEE 365 600EF
Utilisée dans l'industrie pour frapper sans abîmer les pièces.
Densité : 8.9g/cm3 - forgée pour plus de résistance. .
Propriétés : conducteur, antidéflagrant. .
Tête chanfreinée à 45°. .
Angles abattus. .
Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité. Bague de protection sous la tête contribuant à l’absorption de faux-coups en polypropylène. .
Attention : le Cuivre étant une matière malléable, sa durée de vie est limitée et ses déformations importantes. Ne plus utiliser dès que le manche commence à se déchausser. Une oxydation de surface est normale, elle n’altère pas les qualités du produit.
Densité : 8.9g/cm3 - forgée pour plus de résistance. .
Propriétés : conducteur, antidéflagrant. .
Tête chanfreinée à 45°. .
Angles abattus. .
Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité. Bague de protection sous la tête contribuant à l’absorption de faux-coups en polypropylène. .
Attention : le Cuivre étant une matière malléable, sa durée de vie est limitée et ses déformations importantes. Ne plus utiliser dès que le manche commence à se déchausser. Une oxydation de surface est normale, elle n’altère pas les qualités du produit.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 30 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 720 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 59,95 €
54,00 € HT
/ unité
64,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
