Marteau Mob 0311000301, Type: Masse et Massette | Longueur: 280 mm | Poids: 360 g
Marteau Postillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0311000301
Rubix :0146-5022911
EAN :3303800331020

Documents
Détails articles : MARTEAU POSTILLON 311 30EH
Marteau postillon - manche hickory très dur - haute résistance avec bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche. 1 tête ronde - 1 tête carrée
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 25 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 360 g |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,84 € HT
/ unité
110,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
