Marteau SAM 295-3, Type: Marteau de planage | Longueur: 300 mm | Poids: 430 g
Marteau A Debosseler Et Planer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :295-3
Rubix :0149-5039690
EAN :3272670452114



Documents
Détails articles : MARTEAU A DEBOSSELER 295-3
Acier forgé.Présentation : tête polie, panne laquée.Manche Hickory.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 40/30 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 430 g |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,18 € HT
/ unité
110,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
