Marteau Mob 0001400701, Type: Marteau rivoir | Longueur: 330 mm | Poids: 800 g
Marteau Rivoir De Mécanicien Manche Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0001400701
Rubix :0146-5022549
EAN :3303800001893

Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 1 40NT
Marteau rivoir de mécanicien. Modèle français
NF E 71014 / NF ISO 15601
NF E 71014 / NF ISO 15601
Points forts
Formes françaises : précision, rebond facilité, confort et ergonomie.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 33 x 40 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Poids | 800 g |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,02 € HT
/ unité
42,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
