Marteau Facom 214.R35, Type: Masse et Massette | Longueur: 157 mm | Poids: 620 g
214.R - Jets sans rebond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :214.R35
Rubix :0139-5005242
EAN :3148511488157



Documents
Détails articles : JETS SANS REBOND DIAM. 35MM - 214.R35 - (UC5)
Les jets sans rebond FACOM 214.R sont conçus pour offrir précision, puissance et sécurité lors des opérations de montage et de démontage. Leur conception « dead blow », avec un corps rempli de billes d’acier, évite tout rebond à l’impact.
Caractéristiques :
Les jets sans rebond 214.R se distinguent par leur corps robuste et leur technologie « dead blow » qui assure un transfert d’énergie optimal sans perte par rebond. Les embouts en nylon remplaçables de dureté Shore D74 prolongent la durée de vie de l’outil tout en protégeant les pièces travaillées contre les dégradations. L’outil peut être utilisé aussi bien à la main qu’avec un marteau, ce qui lui confère une grande polyvalence.
Spécifications :
• Conception : « dead blow »
• Corps : acier rempli de billes
• Embouts : nylon remplaçables, dureté Shore D74
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Caractéristiques :
Les jets sans rebond 214.R se distinguent par leur corps robuste et leur technologie « dead blow » qui assure un transfert d’énergie optimal sans perte par rebond. Les embouts en nylon remplaçables de dureté Shore D74 prolongent la durée de vie de l’outil tout en protégeant les pièces travaillées contre les dégradations. L’outil peut être utilisé aussi bien à la main qu’avec un marteau, ce qui lui confère une grande polyvalence.
Spécifications :
• Conception : « dead blow »
• Corps : acier rempli de billes
• Embouts : nylon remplaçables, dureté Shore D74
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Points forts
• Absence de rebond grâce à la conception « dead blow »
• Embouts en nylon remplaçables pour prolonger la durée de vie
• Protection optimale des pièces contre les dégradations
• Polyvalence d’utilisation : à la main ou avec un marteau
• Embouts en nylon remplaçables pour prolonger la durée de vie
• Protection optimale des pièces contre les dégradations
• Polyvalence d’utilisation : à la main ou avec un marteau
Applications
Ces jets sans rebond sont idéaux pour le montage ou l’extraction de petites pièces et roulements. Ils conviennent aux ateliers de maintenance, aux environnements industriels, à la construction métallique et à la mécanique de précision.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 35 mm |
| Longueur | 157 mm |
| Poids | 620 g |
| Diamètre | 35 mm |
| Forme | cylindrique |
| Matière | corps en acier - embouts en nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,75 € HT
/ unité
66,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h