Marteau Roebuck 845628, Type: Masse et Massette | Longueur: 900 mm | Poids: 4000 g

Masse couple 4 kg emmanchée tri-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845628
Rubix :C600-5183711
EAN :3660338080227
MASSE COUPLE 4KG EM TRI MATIERE

Résumé technique

Typemasse et massette
Section70 mm
Longueur900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSE COUPLE 4KG EM TRI MATIERE


Acier allié.
Traitement thermique.
Dimensions 900x48x30,5 mm.
Manche tri-matière.
Fabrication française.

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section70 mm
Longueur900 mm
Poids4000 g
Diamètre145 mm
Formerectangulaire
Manchetri matière
Longueur de tête145 mm
59,56 € HT
/ unité
71,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h