Distributeur pneumatique SMC SS5Y5-50F1-05B-KC6F

Manifold base SY5000NEW

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SS5Y5-50F1-05B-KC6F
Rubix :0338-2270697
EMBASE SY5000 SS5Y5-50F1-05B-KC6F
Résumé technique
Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EMBASE SY5000 SS5Y5-50F1-05B-KC6F


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
Embase sy5000

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service7 bar
Plage de pression1,5 - 7
Pression mini de service1,5 bar
Min. Température d'utilisation-10 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,28 HT
/ unité
203,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours