Distributeur pneumatique SMC EVZM550-F01-34B

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVZM550-F01-34B
Rubix :0338-2047149
Fabricant :EVZM550-F01-34B
EAN :3618036112214
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 5/2 EVZM550-F01-34B
Résumé technique
Typedistributeur pneumatique 5/2 evzm550-f01-34b
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 5/2 EVZM550-F01-34B


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 a cde mecanique bouton tournant

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatique 5/2 evzm550-f01-34b
Nombre d’orifices5
Débit626 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,94 HT
/ unité
117,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h