Distributeur pneumatique SMC VFN2120N-BD-02F-Q
Soupapes Namur à 3/5 orifices VFN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VFN2120N-BD-02F-Q
Rubix :0338-2198658
Fabricant :VFN2120N-BD-02F-Q

Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VFN2120N-BD-02F-Q
Électrovanne 5 ports avec interface NAMUR
Electrodistrib. 5/2 et 5/3 plan de pose namur serie vfn2000
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 0,9 bar |
| Débit | 860 l/min |
| Plage de pression | 0,15 - 0,9 |
| Pression mini de service | 0,15 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,53 € HT
/ unité
148,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours