Distributeur pneumatique SMC SY3420-5MOU-C6-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3420-5MOU-C6-Q
Rubix :0338-2252899
Fabricant :00249809
EAN :3618036187212
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC M5 TUBE 6
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/3 centre ouvert 24vcc m5 tube 6 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,01 € HT
/ unité
218,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours