Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8
Rubix :0326-2562249
Fabricant :575603
EAN :4052568261405
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l30-m52-mzd-g38-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-m52-mzd-g38-f8
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
116,53 € HT
/ unité
139,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours