Références
Spartex :MHOC16X50A2
Rubix :U600-8281719
Fabricant :9071216 50
EAN :4043377213976

Détails articles : MANCHON 6P OC 16X50 SW24 INOX A2 9071216 50
Manchons six pans OC 24 A2 16X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,91 € HT
/ 25 unités
266,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
