Références
Spartex :MHOC12X40A4
Rubix :U600-8281724
Fabricant :9071412 40
EAN :4043377357908

Détails articles : MANCHON 6P OC 12X40 SW19 INOX A4 9071412 40
Manchons six pans OC 19 A4 12X40
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,20 € HT
/ 50 unités
384,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
