Raccords en acier Spartex MR10X25A4
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR10X25A4
Rubix :U600-8304715
Fabricant :9070410 25
EAN :4043377357762

Détails articles : MANCHON ROND 10X25 D.EXT 13MM INOX A4 9070410 25
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm A4 10X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 13 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,17 € HT
/ 100 unités
222,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
