Références
Spartex :MHOC16X40A2
Rubix :U600-8281721
Fabricant :9071216 40
EAN :4043377213969

Détails articles : MANCHON 6P OC 16X40 SW24 INOX A2 9071216 40
Manchons six pans OC 24 A2 16X40
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,92 € HT
/ 25 unités
215,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
