Raccords en acier Sferaco 290020N
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :290020N
Rubix :2350-2154096
Fabricant :290020N
EAN :3660919035226



Documents
Détails articles : RACC BP25 FONTE N BOUCHON CREUX TETE CARRE A COLLET M3/4 CO UE10
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable en-gjmb-350-10 |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon mâle à collet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 € HT
/ unité
1,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
