Références
Spartex :MHOC8X20A4
Rubix :U600-8281696
Fabricant :907148 20
EAN :4043377397379

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X20 SW13 INOX A4 907148 20
Sechskantmuffen SW 13 A4 8X20
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,47 € HT
/ 100 unités
217,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
