Raccords en acier Spartex MR20X70A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR20X70A2
Rubix :U600-8304694
Fabricant :9070220 70
EAN :4043377397133

Détails articles : MANCHON ROND 20X70 D.EXT 28MM INOX A2 9070220 70
Manchons ronds, diamètre extérieur 28 mm A2 20X70
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | aussendurchmesser 28 mm |
| Epaisseur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,75 € HT
/ 25 unités
603,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
