Références
Spartex :MHOC12X40A2
Rubix :U600-8281725
Fabricant :9071212 40
EAN :4043377213952

Détails articles : MANCHON 6P OC 12X40 SW19 INOX A2 9071212 40
Manchons six pans OC 19 A2 12X40
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,61 € HT
/ 50 unités
231,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
