Raccords en acier Spartex MR20X60A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR20X60A2
Rubix :U600-8304696
Fabricant :9070220 60
EAN :4043377397126

Détails articles : MANCHON ROND 20X60 D.EXT 28MM INOX A2 9070220 60
Manchons ronds, diamètre extérieur 28 mm A2 20X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | aussendurchmesser 28 mm |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,05 € HT
/ 25 unités
464,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
