Références
Spartex :MHOC8X35A4
Rubix :U600-8281690
Fabricant :907148 35
EAN :4043377397386

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X35 SW13 INOX A4 907148 35
Sechskantmuffen SW 13 A4 8X35
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,42 € HT
/ 100 unités
364,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
