Références
Spartex :MHOC20X70A2
Rubix :U600-8281713
Fabricant :9071220 70
EAN :4043377397331

Détails articles : MANCHON 6P OC 20X70 SW30 INOX A2 9071220 70
Sechskantmuffen SW 30 A2 20X70
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,76 € HT
/ 25 unités
624,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
