Raccords en acier Spartex MR12X50A4
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR12X50A4
Rubix :U600-8304703
Fabricant :9070412 50
EAN :4043377357793

Détails articles : MANCHON ROND 12X50 D.EXT 15MM INOX A4 9070412 50
Manchons ronds, diamètre extérieur 15 mm A4 12X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 15 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,95 € HT
/ 50 unités
248,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
