Références
Spartex :MHOC16X50A4
Rubix :U600-8281718
Fabricant :9071416 50
EAN :4043377357915

Détails articles : MANCHON 6P OC 16X50 SW24 INOX A4 9071416 50
Manchons six pans OC 24 A4 16X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,86 € HT
/ 25 unités
328,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
