Références
Spartex :MHOC6X20A4
Rubix :U600-8281702
Fabricant :907146 20
EAN :4043377397362

Détails articles : MANCHON 6P OC 6X20 SW10 INOX A4 907146 20
Sechskantmuffen SW 10 A4 6X20
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,16 € HT
/ 100 unités
169,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
