Raccords en acier Sferaco 300020N
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :300020N
Rubix :2350-2154137
Fabricant :300020N
EAN :3660919035363



Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE BOUCHON FEMELLE TETE H F3/4 UE10
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49 |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon femelle hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € HT
/ 10 unités
20,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
