Références
Spartex :MHOC12X30A2
Rubix :U600-8281727
Fabricant :9071212 30
EAN :4043377213945

Détails articles : MANCHON 6P OC 12X30 SW19 INOX A2 9071212 30
Manchons six pans OC 19 A2 12X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,28 € HT
/ 50 unités
165,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
