Références
Spartex :MHOC10X30A4
Rubix :U600-8281732
Fabricant :9071410 30
EAN :4043377214058

Détails articles : MANCHON 6P OC 10X30 SW17 INOX A4 9071410 30
Manchons six pans OC 17 A4 10X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,96 € HT
/ 100 unités
501,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
