Références
Spartex :MHOC24X50A2
Rubix :U600-8281711
Fabricant :9071224 50
EAN :4043377213990

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X50 SW36 INOX A2 9071224 50
Manchons six pans OC 36 A2 24X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,21 € HT
/ 25 unités
734,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
