Références
Spartex :MHOC6X25A4
Rubix :U600-8281700
Fabricant :907146 25
EAN :4043377214119

Détails articles : MANCHON 6P OC 6X25 SW10 INOX A4 907146 25
Manchons six pans OC 10 A4 6X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,36 € HT
/ 100 unités
176,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
