Références
Sferaco :245 015 012 G
Rubix :2350-2152531
EAN :3660919034465

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON REDUIT M1/2 CO M3/8 CO UE10
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable galvanisée |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Norme | EN 10242 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit mâle-mâle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,36 € HT
/ unité
5,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
