Références
Sferaco :300 020 G
Rubix :2350-2154138
EAN :3660919035356

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA BOUCHON FEMELLE TETE H F3/4 UE10
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49 |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon femelle hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € HT
/ 10 unités
33,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
