Références
Spartex :MHOC6X20A2
Rubix :U600-8281703
Fabricant :907126 20
EAN :4043377397249

Détails articles : MANCHON 6P OC 6X20 SW10 INOX A2 907126 20
Sechskantmuffen SW 10 A2 6X20
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,35 € HT
/ 100 unités
114,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
