Raccords en acier Spartex MR20X70A4
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR20X70A4
Rubix :U600-8304693
Fabricant :9070420 70
EAN :4043377397195

Détails articles : MANCHON ROND 20X70 D.EXT 28MM INOX A4 9070420 70
Manchons ronds, diamètre extérieur 28 mm A4 20X70
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 28 mm |
| Epaisseur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
712,74 € HT
/ 25 unités
855,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
