Raccords en acier Sferaco 290 033 G
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :290 033 G
Rubix :2350-2154111
EAN :3660919035257

Détails articles : RACC BP25 FONTE G BOUCHON CREUX TETE CARRE A COLLET M1'1/4 CO
Bouchon mâle avec bourrelet n° 290
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 42 mm |
| Norme | NF EN 10242 |
| Pression | 20 bar |
| Type | bouchon mâle avec bourrelet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,23 € HT
/ unité
5,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
