Raccords en acier Spartex MR8X50A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR8X50A2
Rubix :U600-8304668
Fabricant :907028 50
EAN :4043377213846

Détails articles : MANCHON ROND 8X50 D.EXT 11MM INOX A2 907028 50
Manchons ronds, diamètre extérieur 11 mm A2 8X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 11 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 11 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,90 € HT
/ 100 unités
220,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
