Références
Sferaco :245 012 005 N
Rubix :2350-2152494
EAN :3660919007476

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE MAMELON REDUIT M3/8 CO M1/8 CO UE10
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit mâle-mâle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € HT
/ unité
5,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
