Références
FAG :H3138
Rubix :0255-1011418
Fabricant :0167312120000
EAN :4012801217132


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190x3 |
| Largeur | 141 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3138 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190x3 |
| Largeur | 141 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,64 € HT
/ unité
601,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours