Références
PTN :H3036
Rubix :C600-1269611
Fabricant :857567
EAN :3660338128202





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180×3 |
| Largeur | 109 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3036
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180×3 |
| Largeur | 109 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Série | h3000 |
| Matière | acier |
| Poids | 6,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,61 € HT
/ unité
369,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h