Manchon de démontage SKF AHX 310

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 310
Rubix :0301-1011484
Fabricant :202
EAN :7316577013170
MANCHON DEMONTAGE AHX 310 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm 55x2
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 310 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm 55x2
Largeur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
95,36 € HT
/ unité
114,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours