Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3268-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3268-AKN
Rubix :W600-1479299
Fabricant :891236
EAN :4055953013245
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3268

Résumé technique

Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 370x5
Largeur264 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3268


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur320 mm
Filet extérieurtr 370x5
Largeur264 mm
Diamètre extérieur340 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids35,4 kg
2 566,61 € HT
/ unité
3 079,93 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours