Manchon de démontage SKF AHX 2316

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 2316
Rubix :0301-1011498
Fabricant :170
EAN :7316577013309
MANCHON DEMONTAGE AHX 2316 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 2316 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur71 mm
Diamètre extérieur90 mm
122,52 € HT
/ unité
147,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours