Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2328-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2328-AKN
Rubix :W600-1479343
Fabricant :891164
EAN :4055953014853
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2328

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2328


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur125 mm
Diamètre extérieur140 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids3,6 kg
319,01 € HT
/ unité
382,81 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours