Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX3130-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX3130-AKN
Rubix :W600-1477355
Fabricant :890575
EAN :4055953004151
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3130

Résumé technique

Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 165x3
Largeur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 3130


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 165x3
Largeur96 mm
Diamètre extérieur150 mm
Sérieahx31
Matièreacier
Poids1,79 kg
277,64 € HT
/ unité
333,17 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours