Manchon de démontage AKN from MECALINE AH308-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH308-AKN
Rubix :W600-1477410
Fabricant :890519
EAN :4055953013702


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m45x1.5 |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 308
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m45x1.5 |
| Largeur | 29 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Série | ah3 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,09 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,00 € HT
/ unité
45,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours