Références
SKF :AH 24136
Rubix :0301-1020360
Fabricant :96
EAN :7316577119650


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 134 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 24136 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 134 mm |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,55 € HT
/ unité
786,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours