Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2326G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX2326G-AKN
Rubix :W600-1477372
Fabricant :890558
EAN :4055953158724
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2326 G

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2326 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur115 mm
Diamètre extérieur130 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids1,97 kg
205,80 € HT
/ unité
246,96 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours